Kierukkapora, 3 kiinnitystasoa HSS-E 18 mm

Tuote nro.: 114001 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 18 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 103 mm
Lastu-urien pituus Lc 130 mm
Kokonaispituus L 191 mm
varren ⌀ Ds 12,5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114001 18
EAN / GTIN 4045197955241

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin vankka ja kestävä vahvistetun sydänosan halkaisijan ansiosta. Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus. Tarkka kärkihionta.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Varsi ⌀12,5 mm.
Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin