{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Średnica trzonka DS | 8,9 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 8,9 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 81 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 28 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 338 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 67,7 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 114000 8,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197009296 | |
| Numer producenta | 114000 8,9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |