Spiralno svrdlo HSS valjano N 8,9 mm

Artikl br.: 114000 8,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118
  • Drška: Cilindrična drška

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 8,9 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 67,7 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 81 mm
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 8,9 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114000 8,9
EAN / GTIN 4045197009296

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izrađeni valjanjem, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.
Dimenzije prema DIN 338.
Nema prekida strukture, time je elastičniji i prikladan za teške radove bušenja (npr. s ručnim bušilicama). Ekonomična izvedba.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu