Wiertła kręte z HSS walcowane N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 5,5mm

Nr art.: 114000 5,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
7 010 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 338
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 5,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 93 mm
Długość rowków mocujących Lc 57 mm
Średnica trzonka DS 5,5 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 28 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 48,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114000 5,5
EAN / GTIN 4045197008954
Numer producenta 114000 5,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.
bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.