Kratko svrdlo HSS-E N 8,3 mm

Artikl br.: 113150 8,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,25 € / Piece
  • od 5 Piece
    11,87 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 8,3 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 1897
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 24,6 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 37 mm
Ukupna duljina L 79 mm
⌀ drške Ds 8,3 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113150 8,3
EAN / GTIN 4045197004840

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izrazito robustan i stabilan zahvaljujući pojačanoj debljini jezgre
Profilno brušeno, s velikom točnošću kružnog toka.
Bez prevlake.

Prednost:

Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu