Stielfeilkloben (spitz) mit feinem Maul, max. 7 mm spread (Gesamtlänge 130 mm)

Nr art.: 113-131
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 113
Oznaczenie producenta Stielfeilkloben mit feinem Maul
Do materiału stal
Rodzaj produktu Ręczny przyrząd hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113-131
EAN / GTIN 4027474589820
Numer producenta 113-131
Numer L L80010 1486
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 113 series stem clamping vises with fine jaws are used for clamping particularly fine workpieces in workshops, industry, and craftsmanship. The inside of the jaws is ribbed with a prismatic cut, allowing round and angular parts to be clamped. The 113 series is particularly suitable for fine work, for example on watches, and enables a delicate and precise working method.
  • Universal usability in various work situations
  • Robust design with flexible hinge guidance

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total height [mm]: 33 mm
  • Total height [inch]: 1 5/16
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 7 mm
  • Span (max.) [inch]: 1/4
  • Total length [mm]: 130 mm
  • Total length [inch]: 5 3/16
  • Chuck jaw width [inch]: 13/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)