Stielfeilkloben (spitz) mit feinem Maul, max. 7 mm spanweite (Gesamtlänge 130 mm)

N.º do artigo: 113-131
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 113-131
EAN/GTIN 4027474589820
Número do fabricante 113-131
Número L L80010 1486
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los tornillos de banco con mordaza fina de la serie 113 se utilizan para sujetar piezas de trabajo especialmente finas en talleres, industria y artesanía. La parte interior de las mordazas está ranurada con una incisión prismática, lo que permite sujetar piezas redondas y angulares. La serie 113 es especialmente adecuada para trabajos delicados, por ejemplo, en relojes, y permite un trabajo filigrana y preciso.
  • Uso universal en varias situaciones de trabajo
  • Construcción robusta con guía de articulación flexible

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 33 mm
  • Altura total [pulgadas]: 1 5/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 7 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 1/4
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 5 3/16
  • Ancho de mandíbula [pulg.]: 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)