• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Mikrometr z ramieniem do porównywania to

Nr art.: 113-103
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
Oznaczenie producenta LMM-50
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych 3 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,6 µm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 3 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-3 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Długość całkowita 229 mm
Szerokość łącznie 127 mm
Wysokość całkowita 36 mm
Min. zakres pomiarowy 25 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma DIN 863-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113-103
EAN / GTIN 4946368009858
Numer producenta 113-103
Numer L L40010 8273
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr z ramieniem do pomiaru tolerancji oferuje następujące zalety: Bezpośrednie porównania tolerancji. Wrzeciono i kowadło ze ściętymi krawędziami. Należy stosować przy ocenie produktów zgodnych z normą i odrzuconych.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,6 µm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-3 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,229 X 0,127 X 0,036 M
  • Zakres pomiarowy: 25-50
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, z fazą, precyzyjnie wygładzone
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • Model: LMM-50
  • równoległość: 3 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard