• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Micromètre pour comparaisons de tolérances 25-50 mm

Réf.: 113-103
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 113-103
EAN / GTIN 4946368009858
Réf. fabricant 113-103
Article hors catalogue L40010 8273
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre à comparaison de tolérance, vous offre les avantages suivants : Comparaison directe des tolérances. Broche et enclume avec bords biseautés. À utiliser pour les évaluations du bon et du rebut.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité: 0,6 µm
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-3 µm
  • Taille / dimension: 0,229 X 0,127 X 0,036 M
  • Plage de mesure: 25 - 50
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure avec chanfrein finement rodé
  • Force de mesure: 5-10
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Modèle: LMM-50
  • Parallélisme: 3 µm
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique