Czujnik zegarowy, pokrywa z uchem, wersj

Nr art.: 1124A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica obudowy 40 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 3,5 mm
Pomiar siły min. 0,4 N
Pomiar siły maks. 1,4 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,012 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma DIN 878; DIN 879; norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy; osadzone na kamieniach szlachetnych
Histereza wartości pomiaru fu 3 µm
Wartość podziałki skali, analogowy 0,005 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,5 mm
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,005 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1124A
EAN / GTIN 4946368841373
Numer producenta 1124A
Numer L L40010 14559
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktowa konstrukcja, zakres pomiarowy 1 i 3,5 mm, mała średnica – system metryczny. Jest to kompaktowy czujnik zegarowy z pierścieniem zewnętrznym o Ø 40 mm, który oferuje następujące zalety: Idealne rozwiązanie do zastosowań z ograniczoną ilością miejsca.

Cecha szcz.:

  • A: 32,5
  • Poprzedni numer artykułu: 1124S
  • B: 46
  • C: 40
  • D: 15
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • E: 20
  • Trzpień chwytowy: 8 mm
  • F: 13,8
  • Skala ciągła: Tak
  • G: 12,2
  • Rozmiar / Wymiar: 0,1 X 0,06 X 0,06 M
  • H: 38
  • H MPE (przedział odwrócenia): 3
  • I: 6,6
  • Zakres pomiarowy: 3,5
  • Zakres pomiarowy/U: 0,5 mm
  • Wkładki pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, gwintowane: M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,4–1,4 N
  • nacisk pomiarowy: 0,4-1,4
  • Model z tarczą skalową: +/-0–50
  • MPE 1/10 obrotu: 5
  • MPE 1/2 obrotu: 8
  • MPE 1 obrót: 9
  • Zakres pomiarowy MPE: 12
  • R MPE (powtarzalność): 3
  • podziałka skali: 0 005
  • Typ: DIN ISO
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

With certificate of inspection