Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiunea ISO 3, 5 mm, 0, 005 mm

Cod articol.: 1124A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 40 mm
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 3,5 mm
Forța de măsurare min. 0,4 N
Forța de măsurare max. 1,4 N
Repetabilitate 3 µm
Eroare de toleranţă 0,012 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Standard DIN 878; DIN 879; normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc; rulment cu bile
Interval de inversare a măsurării fu 3 µm
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,005 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,5 mm
Citire unitate, analog milimetru
Citire 0,005 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 1124A
EAN / GTIN 4946368841373
Număr producător 1124A
L-Număr L40010 14559
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Design compact, domeniu de măsurare de 1 și 3,5 mm cu diametru mic - metric. Acesta este un comparator compact cu un inel exterior de 40 mm ø 40 mm care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

  • A: 32,5
  • Numărul vechi al articolului: 1124S
  • B: 46
  • C: 40
  • D: 15
  • Digital/analogic: Analogic
  • E: 20
  • Tijă de fixare: 8 mm
  • F: 13,8
  • Scară continuă: Da
  • G: 12,2
  • Mărime / Dimensiune: 0,1 X 0,06 X 0,06 M
  • H: 38
  • H MPE (marjă inversă): 3
  • I: 6,6
  • Domeniu de măsurare: 3,5
  • Interval de măsurare/rev: 0,5 mm
  • Vârf de măsurare: Cu vârf din carbură, filet: M 2,5 x 0,45 mm
  • Forţă de măsurare: 0,4 - 1,4 N
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4
  • Model cu disc la scară: +/-0-50
  • MPE 1/10 rotație: 5
  • MPE 1/2 rotație: 8
  • MPE 1 rotație: 9
  • MPE Interval de măsurare: 12
  • R MPE (precizie de repetabilitate): 3
  • Diviziunea scalei: 0.005
  • Tip: DIN EN ISO
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Certificat de testare al producătorului inclus