Roof hooks for pantiles and single-hip tiles reddish brown powder-coated

Nr art.: 11208
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Brązowy Brązowy czerwonawy
Kolor Brązowy
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11208
EAN / GTIN 4031405112087
Numer producenta 011208
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Dostarczane w komplecie z gwoździami rowkowanymi
  • Haki kolorowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
  • Do mocowania na środku krokwi
  • Do pierwszej drabiny wymagane są co najmniej dwa haki i co najmniej jeden hak na każdą dodatkową drabinę
  • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (BauPVO) 305/2011 (UE) i normą DIN EN 517
  • Haki dachowe zabezpieczające zgodne z normą DIN EN 517 należy montować na dachach o nachyleniu od 22,5° do 75°. Należy je rozmieścić na powierzchni dachu w następujący sposób:
  • Górny rząd< 1,0 m unterhalb des Firstes
  • Pośrednie rzędy w każdym< 5,0 m Abstand zu der darüber liegenden Reihe
  • Dolny rząd< 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
  • Odległość pozioma pomiędzy hakami zabezpieczającymi w rzędzie nie może być większa niż 2,0 m. Do stosowania w przypadku wysokości okapów powyżej 3,0 m

Cecha szcz.:

  • Wersja kolorystyczna: Malowana proszkowo na czerwono-brązowo
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal powlekana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi