Strešne kljuke za strešnike in blokirane strešnike Rdeče-rjava prašno lakirana barva

Št. art.: 11208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, rjava Rdeče rjava
Barva rjava
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11208
EAN/GTIN 4031405112087
Številka proizvajalca 011208
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Dobavljeno v kompletu z žlebastimi nohti
  • Barvne kljuke so vroče pocinkane in praškasto prevlečene
  • Da se postavi v središče špirovcev
  • Za prve voznike, min. Dva kavlja, za vsak dodatni prevodnik min. Potreben je kavelj
  • V skladu z Odlokom o gradbenih proizvodih (BauPVO) 305/2011 (EU) in DIN EN 517
  • Varnostne strešne kavlje v skladu z DIN EN 517 75 je treba namestiti na strehe z naklonom od 22 do 5°. Razporedijo se po strešni površini na naslednji način:
  • Zgornja vrsta < 1,0 m pod grebenom
  • Vmesne vrste, vsaka < 5,0 m od zgornje vrstice
  • Spodnja vrsta < 1,5 m nad strehami, merjeno v nagibu strehe
  • Vodoravna razdalja med varnostnimi kavlji v vrsti ne sme presegati 2,0 m. Za uporabo na višini streh nad 3,0 m..

Lastnosti:

  • Barvna zasnova: Rdeče rjavo praškasto lakirano
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Prevlečena z jeklom
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem