Carriage Dimensions: 600 x 400 mm for transport box 11136 / 11137

Nr art.: 11184
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 11184
EAN / GTIN 4031405111844
Numer producenta 011184
Numer L L90110 1023
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Wykonane z wytrzymałych profili aluminiowych
  • Do łatwego i wygodnego przemieszczania skrzynek transportowych
  • Zwrotność i płynność dzięki dwóm kółkom stałym Ø 125 mm i dwóm kółkom skrętnym Ø 125 mm z hamulcami
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Wysyłka w stanie rozłożonym, dołączona instrukcja montażu

Cecha szcz.:

  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Średnica rolki: 125mm
  • Typ kółek: 2 kółka skrętne/2 kółka stałe