Dimensiuni cărucior: 600x400mm pentru cutii de transport 11136/11137

Cod articol.: 11184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 11184
EAN / GTIN 4031405111844
Număr producător 011184
L-Număr L90110 1023
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Fabricat din profile robuste din aluminiu
  • Pentru manipularea ușoară și convenabilă a lăzilor de transport
  • Rulare agilă și lină datorită celor două roți fixe Ø 125 mm și celor două roți pivotante Ø 125 mm cu frâne
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Demontat, instrucțiuni de asamblare incluse

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Diametru rolă: 125 mm
  • Tip rol: 2 role pivotante/2 role fixe