Standing grille anthracite grey RAL 7016

Nr art.: 11178
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 11178
EAN / GTIN 4031405111783
Numer producenta 011178
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Powierzchnia stojaka: 800 x 250 mm
  • W komplecie z podkonstrukcją
  • Do łatwego samodzielnego montażu
  • Wyprodukowano zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (BauPVO) 305/2011 (UE) i normą DIN EN 516

Cecha szcz.:

  • Wersja kolorystyczna: Malowana proszkowo na kolor antracytowy
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal powlekana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Głębokość stopnia/szczebla: 250 mm
  • Szerokość stopnia: 800 mm