Grille de support gris anthracite

Réf.: 11178
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 11178
EAN / GTIN 4031405111783
Réf. fabricant 011178
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Encombrement : 800 x 250 mm
  • Complet avec sous-structure
  • Pour un auto-assemblage facile
  • Fabriqué conformément à l'ordonnance sur les produits de construction (BauPVO) 305/2011 (UE) et DIN en 516

Caractéristique(s):

  • Coloris: Revêtement poudré gris anthracite
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement en acier
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Profondeur de pas/segment : 250 mm
  • Largeur de pas : 800 mm