Household ladder with double-sided access 2x6 steps

Nr art.: 11166
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6
Możliwość chodzenia z obu stron
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11166
EAN / GTIN 4031405111660
Numer producenta 011166
Numer L L90110 664
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina domowa
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Antypoślizgowe buty drabinkowe
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Zatwierdzone i odpowiednie do użytku profesjonalnego
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3300 mm
  • Wysokość: 1290 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Wysokość platformy: 1300 mm
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Liczba stopni/szczebli: 2x6 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak