Scară de uz casnic cu două fețe de acces 2x6 trepte

Cod articol.: 11166
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 6
Accesibilitate bilateral
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 11166
EAN / GTIN 4031405111660
Număr producător 011166
L-Număr L90110 664
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Manager de uz casnic din aluminiu
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Pantofi de conductori antiderapanți
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Aprobat și potrivit pentru uz profesional
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3300 mm
  • Înălţime: 1290 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înălțime platformă: 1300 mm
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 2x6 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da