Strediaci vrták HSS B 5

Č. pol.: 111520 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Typ: B
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Uhol klesania: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 333
Typ B
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Uhol klesania 120 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h7
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 5 mm
pre ⌀ obrobku 63 − 100 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Tolerancia stopky h7
Celková dĺžka L 76 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 111520 5
EAN/GTIN 4045197000941

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený.
S dodatočným ochranným zahĺbením (ochranný uhol 120°), so špirálovými drážkami.
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
    Menovitý ⌀ DC k12 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka