Nawiertak do nakiełków HSS-E, bardzo długi A, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 2,5mm

Nr art.: 111300 2,5
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
483 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 2,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO k12
Kształt nawiertaka do nakiełków A
Kąt pogłębiania 60 stopni
Średnica trzonka DS 8 mm
Długość całkowita L 120 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 20 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 30 mm
Klasa tolerancji uchwytu h7
Norma Werksnorm
Liczba ostrzy Z 2
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Zentrierbohrer HSS-E überlang
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800115
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Długość rowków mocujących Lc 16 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,75 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 5 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Nazwa produktu (typ) A
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji k12
Długość wysięgu A 60 mm
Długość użytkowa L1 8,21 mm
Masa 45 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111300 2,5
EAN / GTIN 4045197000576
Numer producenta 111300 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu.
Rowkowany spiralnie, bardzo długi wał, podobnie DIN 333-A.