• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Nawiertak do nakiełków HSS-E, bardzo długi A, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 1,6mm

Nr art.: 111300 1,6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
474 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0040 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$07
Średnica trzonka 5 mm
Długość chwytu 60 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 6 mm
Min. średnica skrawania 1,6 mm
Maks. średnica skrawania 1,6 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO k12
Indeks poziomu 1
Średnica skrawania stopień 1,6 mm
Długość stopni 1,52 mm
Odległość stopnia 5,24 mm
Długość rowków mocujących 13 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,48 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 5 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Kąt pogłębiania 60 stopni
Kształt nawiertaka do nakiełków A
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 10 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 10 mm
Rodzaj narzędzia do wiercenia Nawiertak do nakiełków, jednostronny
Nazwa produktu (typ) A
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E COBALT
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 60 mm
Długość użytkowa 5,24 mm
Długość całkowita 120 mm
Masa 18 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma ähnlich DIN 333-A
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111300 1,6
EAN / GTIN 4045197000552
Numer producenta 111300 1,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu.
Rowkowany spiralnie, bardzo długi wał, podobnie DIN 333-A.