Středicí vrták HSS-E prodloužený A, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 2,5mm

Artiklové číslo: 111300 2,5
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
532 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Typ vrtacího nástroje Jednostranný středicí vrták
Průměr břitu, min. Dc min. 2,5 mm
Třída tolerance ISO k12
Tvar středicího vrtáku A
Úhel zahloubení 60 stupně
Průměr stopky DS 8 mm
Celková délka L 120 mm
Pro průměr obrobku min. 20 mm
Pro průměr obrobku max. 30 mm
Třída tolerance upínače h7
Norma Werksnorm
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,03 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Velikost upínače 8
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Zentrierbohrer HSS-E überlang
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka třískové drážky Lc 16 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,75 mm
Směr šroubovice pravý
Název výrobku (typ) A
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E COBALT
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída k12
Užitná délka L1 8,21 mm
Hmotnost 45 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Středicí vrták
Posuv v ocel < 900 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111300 2,5
EAN / GTIN 4045197000576
Číslo výrobce 111300 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou. Prodloužená stopka, podobný DIN 333-A.