Středicí vrták HSS-E prodloužený A, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 1,6mm

Artiklové číslo: 111300 1,6
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
244 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 1,6 mm
Třída tolerance ISO k12
Tvar středicího vrtáku A
Úhel zahloubení 60 stupeň
Průměr stopky DS 5 mm
Celková délka L 120 mm
Pro průměr obrobku min. 10 mm
Pro průměr obrobku max. 10 mm
Třída tolerance upínače h7
Norma Werksnorm
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Zentrierbohrer HSS-E überlang
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400115
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka upínací drážky Lc 13 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,48 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 5 stupeň
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Název výrobku (typ) A
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída k12
Nepodepřená délka A 60 mm
Užitná délka L1 5,24 mm
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Středicí vrták
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111300 1,6
EAN / GTIN 4045197000552
Číslo výrobce 111300 1,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou. Prodloužená stopka, podobný DIN 333-A.