{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Mechanizm przełączający w uchwycie | |
| Materiał narzędzia | Chromowa stal stopowa | |
| liczba zębów (zatrzask) | 80 | |
| Długość całkowita L | 117 mm | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Szerokość | 22,6 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/4 cala | |
| Min. kąt roboczy | 4,5 stopni | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 11110010 | |
| EAN / GTIN | 4018754282920 | |
| Numer producenta | 11110010 | |
| Numer L | L60010 6246 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |