Cârlig cu dinți fini 1/4″ RSW.4.5° L.117mm

Cod articol.: 11110010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Schimbarea direcției de rotație prin Mecanism de comutare pe mâner
Material unealtă Oțel aliat cromat
Număr de dinți (opritor) 80
Lungimea totală L 117 mm
Suprafața sculei cromat
Lăţime 22,6 mm
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/4 inch
Unghi de lucru min. 4,5 grade
Proprietăți mâner Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii 1/4 inch
Tip produs Clichet
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 11110010
EAN / GTIN 4018754282920
Număr producător 11110010
L-Număr L60010 6246
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Fabricat în Germania - clichet reversibil cu mâner cu 2 componente, 80 dinți, blocare cu bilă, lungime 117 mm, , Crom-Aliaj-Oțel, cromat, 11110010.
Caracteristici:
  • Angrenaj pătrat extern de 1/4
  • comutabil
  • 80 dinți
  • Pentru lucrul în spații restrânse, cu un unghi de lucru de doar 4,5°
  • cu mâner din oțel
  • cu alezaj axial prin partea rotativă și blocarea inserțiilor
  • pentru înșurubarea șuruburilor HI-LOK™ în industria aeronautică
  • Prevenirea FOD datorită designului fără șuruburi
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • brevetat

Caracteristică:

  • a: 10,7 mm
  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • Piața de ieșire externă (inch): 1/4″
  • Lungime mm (L): 117 mm
  • Număr de dinţi: 80
  • Greutate: 88g
  • Lățime mm (b): 22,6 mm
  • Unghi de lucru: 4,5°

Produse potrivite