{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Changement du sens de rotation via | mécanisme de commutation sur la poignée | |
| Matériau outil | Acier au chrome | |
| Nombre de dents (cran) | 80 | |
| Longueur totale L | 117 mm | |
| Surface outil | avec chromage | |
| Largeur | 22,6 mm | |
| Taille côté sortie, Carré mâle | 1/4 pouce | |
| Angle de reprise min. | 4,5 degrés | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Ouverture | 1/4 pouce | |
| Type de produit | Cliquets | |
| Entraînement | poignée | |
| Entraînement de sortie | Carré mâle | |
| Fonction télescopique | non | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 11110010 | |
| EAN / GTIN | 4018754282920 | |
| Réf. fabricant | 11110010 | |
| Article hors catalogue | L60010 6246 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |