Nawiertaki do nakiełków z HSS A 0,5 mm

Nr art.: 111000 0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 333
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • kąt pogłębiania: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 333
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
kąt pogłębiania 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Kołek walcowy h7
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 0,5 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu < 4 mm
⌀ chwytu Ds 3,15 mm
tolerancje chwytu h7
długość całkowita L 25 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,01 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 111000 0,5
EAN / GTIN 4045197000095

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z pełnego materiału, zaszlifowane, śrubowe rowki wiórowe.
jednostronnie skrawające!
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
    ⌀ nom. DC k12 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka