Centrirni svedri HSS A, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k12: 0,5mm

Št. art.: 111000 0,5
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
1.767 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 333
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja desno
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Nazivni ⌀ DC 0,5 mm
Za obdelovanec ⌀ < 4 mm
⌀ držala Ds 3,15 mm
Toleranca držala h7
Celotna dolžina L 25 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,01 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 111000 0,5
EAN/GTIN 4045197000095
Številka proizvajalca 111000 0,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz celega, brušena prosta ploskev, s spiralnim utorom.
Enostranska izvedba.