{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 333 | |
| Tipas | A | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
| Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Nominalusis ⌀ DC | 0,5 mm | |
| skirta detalių ⌀ | < 4 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3,15 mm | |
| Koto tolerancija | h7 | |
| Bendras ilgis L | 25 mm | |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,01 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
| Produkto numeris | 111000 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197000095 | |
| Gamintojo numeris | 111000 0,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |