Uchwyt poprzeczny QuickRelease L.0 mm

Nr art.: 11071500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 11071500
EAN / GTIN 4018754343188
Numer producenta 11071500
Numer L L60010 8252
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • z wpuszczanym guzikiem
  • z blokadą kulkową
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • DIN 3123 / ISO 3316

Cecha szcz.:

  • Output square external (inch): 1/4
  • Length mm (L): 116
  • DIN: DIN 3123 / ISO 3316
  • Manual/mechanical operation: for manual operation
  • Weight (g): 50
  • Weight kg: 0,050