Křížová rukojeť QuickRelease L.0mm

Artiklové číslo: 11071500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 11071500
EAN / GTIN 4018754343188
Číslo výrobce 11071500
L-číslo L60010 8252
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • s ponořené knoflík
  • s kulovým zámkem
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3123 / ISO 3316

Charakteristika:

  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/4
  • Délka mm (L): 116
  • DIN: DIN 3123 / ISO 3316
  • Ruční/strojní ovládání: pro ruční ovládání
  • Hmotnost (g): 50
  • Hmotnost kg: 0 050