Poignée transversale QuickRelease L.0mm

Réf.: 11071500
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
Référence article 11071500
EAN / GTIN 4018754343188
Réf. fabricant 11071500
Article hors catalogue L60010 8252
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease
  • à encastré bouton
  • avec blocage à bille
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3123 / ISO 3316

Caractéristique(s):

  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4
  • Longueur mm (L): 116
  • DIN: DIN 3123 / ISO 3316
  • Commande manuelle/mécanique: pour commande manuelle
  • Poids (g): 50
  • Poids kg: 0 050