Kompletny zestaw wózka na sprzęt

Nr art.: 11050
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Część opisana, Niebieski jasny Gestell; Griffe
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie; Czerwony
Typ TK1325
Materiał rura stalowa
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm; 300 mm
Szerokość koła/rolki 100 mm; 40 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne; opony pneumatyczne
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 400 kg
Długość płyty 190 mm
Szerokość płyty 550 mm
Szerokość 700 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11050
EAN / GTIN 4017976010502
Numer producenta 11050
Numer L L90080 891
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek do transportu ciężkich ładunków, przeznaczony do przewożenia dużych obiektów, takich jak kotły grzewcze, po płaskim terenie, a zwłaszcza po schodach. Bardzo stabilna konstrukcja spawana z rur stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Urządzenia z szerokimi gumowymi profilami, łopata z powłoką antypoślizgową. Kompletny zestaw zawierający: Duże koła wentylacyjne 300 x 100 mm, piasta na łożyskach rolkowych. Wyposażone w podnośniki schodowe z trzema niebiesko-szarymi kołami z pełnej gumy o wymiarach 160 x 40 mm. Koła powietrzne i gwiazdki schodowe można stosować na przemian na tej samej osi. Z kółkami pomocniczymi z pełnej gumy o wymiarach 160 x 40 mm, „niepozostawiające śladów”. Dzięki temu wóz jest przejezdny w pozycji opuszczonej. Blokady na kółkach pomocniczych. Dzięki temu kółka pomocnicze mogą służyć jako hamulce podczas zjeżdżania po schodach. Uchwyt z regulacją wysokości i możliwością obrotu o 180°. Dzięki temu można optymalnie dostosować położenie uchwytu do każdej pozycji transportowej. Z belką nośną i pasem napinającym do zabezpieczenia ładunku.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Szerokość łopaty (mm): 550
  • Głębokość kopania (mm): 190
  • Całkowita szerokość (mm): 700
  • Całkowita wysokość (mm): 1300
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 300 × 100