Vozík s vybavením

Artiklové číslo: 11050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Popsaná část Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Popsaná část, Světle modrá Gestell; Griffe
Materiál Ocelový plech
Barva Modrá; červená
Typ TK1325
Materiál ocelová trubka
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 160 mm; 300 mm
Šířka kola/válečku 100 mm; 40 mm
Materiál kola/válečku Vzduchové pneumatiky; celogumové
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Přepravní rudl
Nosnost max. 400 kg
Délka povrchu lopaty 190 mm
Šířka plochy lopaty 550 mm
Šířka 700 mm
Výška 1 300 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11050
EAN / GTIN 4017976010502
Číslo výrobce 11050
L-číslo L90080 891
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Vozík pro přepravu těžkých zařízení pro přepravu velkých nákladů, jako jsou kotle, na rovném povrchu a zejména na schodech. Velmi robustní svařovaná ocelová konstrukce z trubek, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Vybavení širokými pryžovými profily, lžíce s protiskluzovou úpravou. Kompletní vybavení: Velká pneumatická kola 300x100 mm, náboj s válečkovými ložisky. Se schodišťovými hvězdami, každá se 3 modrošedými pevnými gumovými koly 160 x 40 m. Pneumatická kola a schodišťové hvězdy lze používat střídavě na jedné nápravě. S opěrnými kolečky z pevné pryže 160 x 40 mm, ″nešpinícími″. Díky tomu se vozík po spuštění snadno řídí. Blokovací zařízení na opěrných kolech. Díky tomu lze opěrná kolečka použít jako brzdy při sestupu ze schodů. Řídítka jsou výškově nastavitelná a lze je otočit o 180°. To umožňuje optimální nastavení polohy rukojeti pro jakoukoli přepravní polohu. S nosným trnem a napínacím popruhem pro zajištění nákladu.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 400
  • Šířka lžíce (mm): 550
  • Hloubka lžíce (mm): 190
  • Celková šířka (mm): 700
  • Celková výška (mm): 1300
  • Pneumatiky: vzduchové
  • Velikost kola (mm): 300 x 100