Juego de carro para dispositivos

Número de artículo: 11050
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5007
Pieza descrita Montura
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero sí
Color, azul Azul luminoso
Pieza descrita, Azul luminoso Gestell; Griffe
Material Chapa de acero
Color azul; rojo
Tipo TK1325
Material tubo de acero
Número total de ruedas/rodillos 2 ud.
Diámetro exterior rueda 160 mm; 300 mm
Anchura rueda 100 mm; 40 mm
Material rueda Caucho macizo; Neumáticos
Superficie de rodadura sin huella sí
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Carretilla transportadora
Capacidad de carga máx. 400 kg
Longitud superficie de la pala 190 mm
Anchura superficie de la pala 550 mm
Anchura 700 mm
Altura 1.300 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 11050
EAN / GTIN 4017976010502
Número del fabricante 11050
Número L L90080 891
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Carro para dispositivos pesados para el transporte de grandes cargas como calderas en el nivel y especialmente en las escaleras. Estructura de acero tubular soldado muy estable, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Sistemas con perfiles de goma anchos, pala con revestimiento antideslizante. Equipo completo con: Grandes ruedas neumáticas de 300 x 100 mm, bujes con rodamientos de rodillos. Con estrellas escalera con 3 ruedas de goma maciza gris azulada de 160 x 40 m cada una. Las ruedas neumáticas y las estrellas escalera pueden usarse alternativamente en un eje. Con ruedas de apoyo de goma sólida de 160 x 40 mm, ″sin marcas″. Esto significa que el carro se puede mover sin esfuerzo cuando se baja. Dispositivos de bloqueo en las ruedas de apoyo. Esto significa que las ruedas de apoyo pueden ser usadas como frenos al bajar las escaleras. La altura del mango es ajustable y giratorio en 180°. Esto permite que la posición del mango se ajuste de forma óptima para cualquier posición de transporte. Con una barra de soporte y un cinturón de sujeción para asegurar la carga.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 400
  • Ancho de la paleta (mm): 550
  • Profundidad de la paleta (mm): 190
  • Ancho total (mm): 700
  • Altura total (mm): 1300
  • Neumáticos: Neumáticos
  • Tamaño de la rueda (mm): 300 x 100