Noże Bezpieczne SECUNORM SMARTCUT, 1 Sztuka

Nr art.: 110100.02
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
Rodzaj produktu Safety knife

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 110100.02
EAN / GTIN 4002632920486
Numer producenta 110100.02
Numer L L60170 846
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Tak inteligentne może być narzędzie tnące. Z ostrzem ze stali nierdzewnej.
Gdy trzymasz nóż bezpieczny w dłoni, od razu zrozumiesz, dlaczego nacisk kładzie się na SMART. Jego lekka i kompaktowa konstrukcja jest inteligentna, na przykład. Podobnie jak jego przydatność do cięcia niemal każdego materiału. Inteligentne jest również to, że nawet tak niewielki rozmiar posiada automatyczny mechanizm chowania ostrza. I wreszcie, co nie mniej ważne, jego popularność jako atrakcyjnego noża reklamowego jest inteligentna.
  • Materiał bazowy:
    Tworzywo sztuczne
  • Jednorazowy, dwie zalety
    SECUNORM SMARTCUT to nóż jednorazowego użytku. Oznacza to brak ryzyka obrażeń podczas wymiany ostrza. Co więcej, ostrze nie zgubi się w procesie produkcji.
  • Dwustronny suwak
    Praworęczny? Leworęczny? To nie pytanie. Ponieważ wyposażyliśmy SECUNORM SMARTCUT w suwak, do którego jest dostęp z obu stron. Wybierz sam!
  • Z łatwością
    Ważąc zaledwie 17 g, SECUNORM SMARTCUT jest naprawdę lekki. Dzięki temu możesz ciąć szybko i wydajnie, nie męcząc dłoni ani ramienia.
  • Doskonała obsługa
    Produkt nie tylko wygląda poręcznie; jego mały, zaokrąglony uchwyt w rzeczywistości bardzo dobrze leży w dłoni. Co więcej: aby zapobiec ślizganiu się kciuka, suwak jest rowkowany. Nie zgub go! SECUNORM SMARTCUT jest kompaktowy, ale nadal posiada pętlę do mocowania i przenoszenia. Główne materiały do cięcia: Folia do pakowania, folia stretch, folia termokurczliwa; taśma klejąca; tektura: do 2 warstw; arkusze folii i papieru. Zastosowanie do cięcia: Otwieranie taśmy klejącej; cięcie folii do pakowania lub folii stretch; odcięcie/usunięcie boku pudełka tekturowego.

Cecha szcz.:

Uchwyt: suwak dwustronny; Obsługa: dla osób prawo- i leworęcznych; Technologia bezpieczeństwa I: wysokie bezpieczeństwo (SECUNORM); Technologia bezpieczeństwa II: automatyczne chowanie ostrza; Blokada transportowa: nie; Spust: kciuk; Ergonomia: wyjątkowo ergonomiczna; Głębokość cięcia (łącznie): 11,6 mm; Główne materiały do cięcia: Karton: do 2 warstw, Karton: 1 warstwa, Folia pakowa, folia stretch, folia termokurczliwa, taśma klejąca, taśmy foliowe i papierowe, przędza, sznurek; Zastosowanie do cięcia: otwieranie taśmy klejącej, cięcie folii pakowej lub stretch, cięcie/osłanianie kartonu z boku; Właściwości ścierne: prosta ochrona przed ścieraniem; Uchwyt/oczko: tak; Obcinak do taśmy: nie; Materiał podstawy: tworzywo sztuczne
  • Miękki uchwyt: nie
  • Wykrywalny przez detektory metalu: nie
  • Długość wyjściowa ostrza (maks.): 13,7 mm
  • Grubość ostrza (nóż jednorazowy): 0,63
  • Grubość ostrza (nóż jednorazowy) (jednostka): mm
  • Wymienne ostrza w rękojeści: nie
  • Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: nie
  • Blokada wymiany ostrza: nie
  • Nadaje się jako artykuł promocyjny: tak
  • Znak GS (tekst): Przetestowany przez TÜV/VPA
  • Pliki do pobrania i dokumenty