Cuțit de siguranță SECUNORM SMARTCUT 1 buc.

Cod articol.: 110100.02
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 110100.02
EAN / GTIN 4002632920486
Număr producător 110100.02
L-Număr L60170 846
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

Iată cât de inteligent poate fi un sculă de tăiat. Cu lamă din oțel inoxidabil.
Când țineți cuţite de siguranţă-ul în mână, știți imediat de ce accentul este pus pe INTELIGENT. De exemplu, Smart este ușor și compact. Sau că este potrivit pentru aproape toate materialele de tăiere. SMART este, de asemenea, că chiar și un astfel de format mic este echipat cu un retractarea lamei automat. Și inteligent este, nu în ultimul rând, popularitatea sa mare ca un cuțit de publicitate atractiv.
  • Material de bază:
    Plastic
  • De unică folosință, două avantaje
    SECUNORM SMARTCUT este un cuțit de unică folosință. Acest lucru înseamnă pentru dvs.: Nu există riscul de vătămări corporale la schimbarea lamei. În plus, lama nu poate fi pierdută în procesul de producție.
  • Glisor cu două fețe
    cu dreapta? Cu stânga? Această întrebare nu apare. Pentru că am echipat SECUNORM SMARTCUT cu un glisor accesibil din ambele părți. Alege pentru tine!
  • Cu o greutate redusă
    de doar 17 g, SECUNORM SMARTCUT este o greutate cu adevărat ușoară. Acest lucru vă ajută, de asemenea, să tăiați rapid și eficient. Fără să obosească mâna și brațul.
  • Manevrarea perfectă a
    produsului nu numai că arată la îndemână. Micul său mâner rotunjit se potrivește foarte bine în mână. Mai mult decât atât: Pentru a preveni alunecarea degetului mare, glisorul este echipat cu caneluri.
  • Nu pierde
    , deci KOMPAKT SECUNORM SMARTCUT este – nu trebuie să faci fără un ochi pentru fixare și transport.
  • Materiale principale de tăiere:
    Înfășurare, întindere, film contractat
    bandă adezivă
    carton: Până la 2 straturi de film și pânze de
    hârtie
  • Aplicare de tăiere:
    Deschideți folia bandă adezivă
    Cut sau foliile de întindere
    tăiate în lateral

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 2 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 11, 6 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, film de contracție, bandă adezivă, Pânze de film și hârtie, fire, cordon
  • Aplicație de tăiere: Deschideți bandă adezivă, tăiați folii de înfășurare sau întindere, tăiați deschis / acoperiți laturile cartonului
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 13, 7 mm
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 63
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA