Śruba pomiarowa do montażu wbudowanego,

Nr art.: 110-101
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
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Średnica trzpienia mocującego 12 mm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Rodzaj produktu Głowica mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Odchyłki pomiarowe E MPE ±5 / ±1,5 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 131 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2,5 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 110-101
EAN / GTIN 4946368008592
Numer producenta 110-101
Numer L L40010 81
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wkręt pomiarowy z mechanizmem różnicowym, zapewniający wyjątkowo precyzyjny posuw, oferuje następujące zalety: Śruba pomiarowa z wbudowanym mechanizmem o wyjątkowo precyzyjnym posuwie. Z nieruchomym wrzecionem, szczególnie nadaje się do precyzyjnych regulacji. Dzięki mechanizmowi ruchu różnicowego z podwójnym wrzecionem uzyskuje się wyjątkowo precyzyjny posuw.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Trzpień chwytowy: Nakrętka mocująca
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-5 µm / +/-1,5 µm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE (część zakresu pomiarowego): +/-1,5 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,131 X 0,037 X 0,031 M
  • Zakres pomiarowy: 0-2,5
  • powierzchnia pomiarowa: płaskie
  • Powierzchnie pomiarowe: Z węglikami spiekanymi
  • Chwyt ∅: 12
  • podziałka skali: 0,001 mm
  • Grubość elementu mocującego – nakrętka mocująca: 9,5
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper box with spanner 200154