{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Broche de mesure rotative | non | |
| Diamètre de la tige de support | 12 mm | |
| Lecture, millimètre | 0,001 mm | |
| Type de produit | butée micrométrique | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | bagues de mesure | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Ecart de mesure E MPE | ±5 / ±1,5 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Longueur totale | 131 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 2,5 mm | |
| Norme | DIN 863 |
| Référence article | 110-101 | |
| EAN / GTIN | 4946368008592 | |
| Réf. fabricant | 110-101 | |
| Article hors catalogue | L40010 81 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |