• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

TYROLIT Drill rig DRA150 STANDARD Core drilling up to Ø 152 mm

Nr art.: 10993967
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
Oznaczenie producenta Bohrständer DRA150S / 150mm / Dübelfuss; DRA150
Kolor Niebieskie; Szare; Czarny; Srebrna
Ramiona poruszają się swobodnie nie
Przyłącze Chwyt do mocowania
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Na środku
Ze stopą podstawy zak
Material Metal
Rodzaj produktu Fotostatyw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10993967
EAN / GTIN 9003172023816
Numer producenta 10993967
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This drill stand is suitable for 550 mm long core bits and angle drilling.
  • A centre pointer, a spirit level and a carrying handle make it easy to use.

Cecha szcz.:

  • Shape: Drill stand DRA150S / 150mm / base plate
  • Material suitability: Material-independent
  • Product line: STANDARD

Zaleta:

  • Integrated centre pointer.
  • Compact base plate.
  • Optional vacuum plate.

Materiał:

  • Material-independent