{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Bohrständer DRA150S / 150mm / Dübelfuss; DRA150 | |
| Farbe | blau; grau; schwarz; silber | |
| Arme frei beweglich | nein | |
| Art Anschluss | Aufnahmeschaft | |
| Ausrichtung Anschluss, Aufnahmeschaft | mittig | |
| Standfuß vorhanden | ja | |
| Material | Metall | |
| Produktart | Fotostativ |
| Artikelnummer | 10993967 | |
| EAN / GTIN | 9003172023816 | |
| Herstellernummer | 10993967 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |