TYROLIT Soporte de taladro DRA150 STANDARD Perforaciones hasta Ø 152 mm

Número de artículo: 10993967
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Bohrständer DRA150S / 150mm / Dübelfuss; DRA150
Color azul; gris; negro; plateado
Los brazos se mueven libremente no
Conexión Vástago de asiento
Orientación conexión, Vástago de asiento Central
Columna soporte existente
Material Metal
Tipo de producto Trípode para fotografía

Identificación y clasificación

Número de artículo 10993967
EAN / GTIN 9003172023816
Número del fabricante 10993967
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Este soporte de perforación es adecuado para coronas de perforación de 550 mm de longitud y perforaciones angulares.
  • Un puntero central, un nivel de burbuja y un asa de transporte facilitan su manejo.

Característica:

  • Forma: Soporte de taladro DRA150S / 150 mm / base de espiga
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: ESTÁNDAR

Ventaja:

  • Puntero de centrado integrado.
  • Base de anclaje compacta.
  • Placa de vacío opcional.

Material:

  • Independiente del material