{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe | 110 V | |
| Oznaczenie producenta | DME19DP PREMIUM | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Ze stołem maszyny | nie | |
| Mocowanie magnetyczne | nie | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Średnica maks., beton | 162 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka do wierceń rdzeniowych | |
| Do materiału | beton | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Ze światłem LED |
| Numer artykułu | 10988700 | |
| EAN / GTIN | 9009012086713 | |
| Numer producenta | 10988700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |