Vrtací motor TYROLIT DME19DP PREMIUM 110V Jádrové vrtání do Ø 162 mm

Artiklové číslo: 10988700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Síťové napětí 110 V
Označení výrobce DME19DP PREMIUM
Zásobování energií Síťový provoz
Se stolem stroje ne
Magnetické upevnění ne
S funkcí zdvihu ano
Průměr max., beton 162 mm
Druh produktu Jádrová vrtačka
Vhodné pro materiál beton
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton
Zvláštní znaky/vybavení S LED osvětlením

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10988700
EAN / GTIN 9009012086713
Číslo výrobce 10988700
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Praktická pomůcka pro vystředění zajišťuje přesné vedení vrtáku a delší životnost diamantového nástroje.
  • Měkký úder, který lze zapnout a vypnout, urychluje postup práce, zejména v tvrdých materiálech.
  • Měkký start a LED displej pomáhají uživateli zvolit optimální rychlost vrtání.

Výhoda:

  • Systémové řešení pro suché vrtání do železobetonu.
  • Vypínatelný měkký příklep urychluje postup práce.
  • Elektronika pro pozvolný rozběh a LED displej pro optimální výkon vrtání.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu