TYROLIT Motor de perforación en seco DME19DP PREMIUM 110V hasta Ø 162 mm

Número de artículo: 10988700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión de red 110 V
Denominación del fabricante DME19DP PREMIUM
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Con mesa de máquina no
Fijación magnética no
Con función de percusión
Diámetro máx., hormigón 162 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Para material hormigón
Perforación/avellanado/escariado en hormigón
Particularidad / equipamiento Con luz LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 10988700
EAN / GTIN 9009012086713
Número del fabricante 10988700
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • El práctico indicador de centraje garantiza un guiado preciso de la broca de perforación, así como una vida útil más larga de la herramienta de diamante.
  • Una percusión suave, que puede conectarse y desconectarse, acelera el avance del trabajo, sobre todo en materiales duros.
  • El arranque suave y el indicador de LED ayudan al operario a elegir la velocidad de taladro óptima.

Ventaja:

  • Solución del sistema para el taladrado en seco de hormigón armado.
  • La percusión suave, que puede conectarse y desconectarse, acelera el avance del trabajo.
  • Electrónica para un arranque suave e indicador de LED para una potencia de taladro óptima.

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material