Compressed air distributor »Multi-Link«, without coupling, 2 unit

Nr art.: 107389
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał obudowy stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 107389
EAN / GTIN 4047322350235
Numer producenta 107389
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Compressed air distributor »Multi-Link«, without coupling, G 1/2 IT, Removal unit 2, Operating pressure max. 16 bar

Cecha szcz.:

  • Medium: Compressed air, non-aggressive gases
  • Material: Steel / brass, galvanised
  • Version: without couplings, with internal thread
  • sealing material: NBR
  • Inlet thread: G 1/2 IG
  • Connection thread: G 1/2 IG
  • Number of departures: 2
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • Maximum temperature range: 100 °C
  • Temperature range min.: -20 °C