Distribuidor de aire comprimido «Multi-Link», sin acoplamiento, unidad de toma 2

Número de artículo: 107389
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Presión de trabajo máxima 16 bar
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Material carcasa acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 107389
EAN / GTIN 4047322350235
Número del fabricante 107389
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Distribuidor de aire comprimido «Multi-Link», sin acoplamiento, G 1/2 IG, unidad de toma 2, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura: -20 °C a 100 °C. Sistema de distribución modular para una configuración flexible del puesto de trabajo, giratorio 180°.

Característica:

  • Medium: Aire comprimido, gases no agresivos
  • Material: Acero / latón galvanizado
  • Ejecución: sin acoplamientos, con rosca interior
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de entrada: G 1/2 IG
  • Rosca de conexión: G 1/2 IG
  • Número de bajas: 2
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 100 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra