Flat Crepe Masking Tape 50Mmx50M

Nr art.: 10728050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
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
Kolor Beżowy
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Maks. odporność na temperaturę 60 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Szerokość 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10728050
EAN / GTIN 4250560512956
Numer producenta 10728050
Numer L L00760 154
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Flat masking tape Heat resistant up to 60°C. Natural rubber adhesive, for masking during indoor painting and varnishing work.