Cinta adhesiva plana de 50 mm

Número de artículo: 10728050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Unidad
  • Pasos del pedido: 24 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color Color beis
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel
Masa adhesiva Caucho natural
Resistencia a la temperatura máx. 60 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Trabajos de cubrimiento
Anchura 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 10728050
EAN / GTIN 4250560512956
Número del fabricante 10728050
Número L L00760 154
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Cinta adhesiva plana Resistente al calor hasta 60 °C. Adhesivo de caucho natural, para enmascarar en trabajos de pintura y barnizado en interiores.